Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories

Montré en gris

Socle tiroir de Stackbin 2 # 3, 4-DCP2-16-BL, 15-1/2" W X 30 H « D X 30-1/4 », bleu
Voir les 23 articles de la gamme de produits

Socle tiroir de Stackbin 2 # 3, 4-DCP2-16-BL, 15-1/2" W X 30 H « D X 30-1/4 », bleu

N° d’article : WBB762506

Expédition dans 15 à 18 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 493,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Socle tiroir de Stackbin 2 # 3, 4-DCP2-16-BL, 15-1/2" W X 30 H « D X 30-1/4 », bleu

Le socle tiroir est configuré avec roulement des tiroirs en acier (2) 11" high roller et s’installe au bas de n’importe quel type de surface de travail.  Toutes les armoires sont 30 1/4 "haute et 30" profondément et avec tous les tiroirs mesurant 14" de large (à l’intérieur), donne les tiroirs 15 1/2" dimension extérieure.  Nous offrons à chaque armoire de style avec un choix de 16" ou 23" longueurs de tiroir.  Nous montrer quelques configurations armoires ici mais Stackbin configure une armoire avec n’importe quelle configuration de tiroir type nécessaire à votre application.  Tous les tiroirs de taille que nous offrons peuvent être combinés pour construire un cabinet de tiroir personnalisé pour votre établi.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)15-1/2 (39,37 cm)
    • PROFONDEUR (PO)30 (76,2 cm)
    • HAUTEUR (PO)30-1/4 (76,84 cm)
    • Capacité Lbs. (Distribué uniformément)500 (227,27 kg)
    • FINI DE COULEURBleu
    • MARQUEStackbin
    • CONSTRUCTION16 & 18 GA. Spot soudé & boulonné
    • DESCRIPTIONTiroir socle
    • QUANTITÉ DE TIROIR2
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT4-DCP2-16-BL

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.