Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tablette inférieure
Ajouter de l’espace sur un établi. Acier avec le manteau de poudre grise finition. 14" étagère profonde avec un dos 2" arrêter que les aides maintiennent contenu. Comprend le matériel pour une installation facile.
Ajouter de l’espace sur un établi. Acier avec le manteau de poudre grise finition. 14" étagère profonde avec un dos 2" arrêter que les aides maintiennent contenu. Comprend le matériel pour une installation facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Tablette inférieure
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 254730BK
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires