Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étagère aérienne ajoute des capacités supplémentaires sans sacrifier l’espace de travail sur la paillasse. Ce produit a une garantie à vie. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 15,2 lbs (6,91 kg)
- Profondeur de l’accessoire 12 in (30,48 cm)
- Largeur de l’accessoire 30 in (76,2 cm)
- Hauteur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- S’adapte à la largeur du banc 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type étagère
- Marque Equipto
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 226-30-LG
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Equipto® Étagère aérienne en acier, 30"L x 12"D, Gris colombe
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires