Prix : 1 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 859,00 .
- Achetez 6-11 1 749,00 .
- Acheter 12+ 1 699,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet établi soudé robuste a un dessus en acier renforcé de 7 ga (180 « ) très solide avec des bords de confort arrondis pouvant supporter jusqu’à 10 000 lb (charge uniformément répartie). Les lourdes jambes d’angle de 2 » x 2 » ont une épaisseur de 1/4 » avec des goussets soudés de 7 ga. Les modèles fixes ont des coussinets avec un trou d’ancrage de diamètre 5/8". Une étagère inférieure robuste de 12 ga a une capacité de 500 lb pour un stockage supplémentaire. Il est réglable de 28 » à 37 » sur des centres de 1 ». Tous les modèles sont soudés et expédier ensemble vers le haut, prêt pour une utilisation immédiate. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 37 pouces
- Poids 288 lbs (130,91 kg)
- Hauteur nominale 28 - 37 pouces
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Workbench extra Heavy Duty
- Top Matériel Acier
- Matériau Acier
- Style étagère
- Matériel d’étagère Acier de calibre 12
- Type de jambe Réglable
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Tablette inférieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Installations de fabrication
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WW3072-ADJ
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant® atelier robuste avec haut de bord carré en acier, 72 « W x 30 « D, gris
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires