Global Industrial 120x30 Production Workbench, Maple Square Edge Top, 2 Cabinet, 4 Drawer GY
Article nº : WB607975
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Top Shop
- Bloc de Boucher d’érable
Bloc de Boucher d’érable
Souvent achetés ensemble
Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Base robuste avec tiroirs et armoire
Établi de production de 120 po de largeur x 30 po de diamètre - Maple Butcher Block Square Edge Top, 2 Cabinet, 4 Drawer Gray
Ces bancs de travail extra-longue sont construits avec la durabilité à l’esprit. Socles banc sont 15-3/4" W x 20 poignées de tiroir « D x 32 » H avec pleine longueur en aluminium et galets en nylon lisse glisse. Les dimensions intérieures du tiroir sont de 13 « L x 17-3/4 » P x 5-1/2 « H. Bloc de Boucher d’érable - four séché 1-3/4 « d’épaisseur bois dur, huile minérale scellée. Les bancs de 120 « W comprennent (2) des dessus de 60 « W, (2) des armoires et (4) des tiroirs.
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 2
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Configuration Armoire / Armoire / 4 Tiroir
- Type de construction À assembler
- Type Établi triple piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607975
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 076,00 $
Global Industrial 120x30 Production Workbench, Maple Square Edge Top, 2 Cabinet, 4 Drawer GY
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires