Prix : 3 949,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 949,00 .
- Achetez 6-11 3 749,00 .
- Acheter 12+ 3 639,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire mobile robuste dispose d’un haut en acier renforcé de 7 ga renforcé de 37-1 / 2 « H avec des bords de confort et de jambes d’angle de 2 « x 2 » x 1/4 ». Les portes et l’enceinte sont de 12 ga avec une poignée de verrouillage à clé et un mécanisme de verrouillage à 3 points pour la sécurité. Le dégagement sous les tiroirs est de 16"H. Il y a 2 roues phénoliques rigides et 2 pivotantes de 6 po avec un verrou de plancher pour arrêter les mouvements indésirables pendant l’utilisation. L’armoire a une finition enduit de poudre grise durable. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Poids 594 lbs (270 kg)
- Hauteur nominale 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Étagère centrale
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Type Armoire Workbench
- Top Matériel Acier
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WWC2-3672-6PHFL
- Couleur Gris
- Roulettes 6" Phénolique avec écluse de plancher
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit établi mobile géant robuste avec bord carré en acier Top & Center Shelf, 72 « L x 36 « D, Gris
3949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires