Prix : 1 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’armoire utilitaire portable Vari-Tuff entièrement soudée dispose de deux tiroirs de verrouillage et d’un petit compartiment inférieur pour ajouter de la polyvalence à votre environnement de travail. Les tiroirs ont des serrures à cylindre à clé similaire. Cette armoire a un dos de 1/2 ' de haut et des arrêts latéraux. Il est livré avec deux roulettes pivotantes et deux roulettes rigides de 5 pouces. L’armoire peut gérer jusqu’à 800 lb. Il est fini avec de l’émail gris cuit au four de qualité mobilier. Les tiroirs mesurent 20"W x 19-3/4"D x 5"H. Fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 2
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Description Armoire utilitaire Mobile Vari-Tuff
- Type d’arête 2 côtés et arrière avec bord de la lèvre
- Nombre de tablettes --
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Cabinet de banc de service
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Dessinateur
- Numéro de référence du fabricant F81842A7
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Valley Craft Vari Tuff Mobile Utility Cabinet, 2 tiroirs, 1 compartiments, 23"W x 20"D, gris
1229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires