Prix : 755,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Grille incluse
Cet établi a renforcé les étagères en fil chromé qui offrent une résistance, une visibilité et une ventilation maximales. Le cadre résiste à la rouille, aux rayures et aux bosses. Son plateau de bloc de boucherie en érable est séché au four et scellé à l’huile minérale pour la protection, ce qui le rend idéal pour une utilisation polyvalente. Cet établi comprend des roulettes pivotantes de verrouillage de roue en polyuréthane de 5 po. Il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 167 lbs (75,91 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 39 in (99,06 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 252321
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRIAN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : THOMAS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le Top est très belle qualité.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S2448C, 48 po l x 24 po P, chromé
Article nº : 188558
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Chrome Wire Mobile Workbench, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires