Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 709,00 $ ch.
- Achetez 6-11 669,00 $ ch.
- Acheter 12+ 645,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces 1-3/4" dessus de bloc de boucher épais ont vernis catalysé par deux couches finition et sont attachées à un cadre d’angle en acier soudée, de force et une rigidité inégalée. L’impact résistant, bois dur dessus sont non conducteurs, résister aux dommages causés par les coups violents et fournir un extrêmement durable, mais la surface de travail de « pardonner ». Tous les modèles sont complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate. en caoutchouc dur roulettes 3 "x 1-1/4" avec roues freins 35".
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue En hévéa massif
- Type Banc de service
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Matériau Acier
- Style Base ouverte
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WT-2436-3R
- Type de roue De verrouillage
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Table supérieure Little Giant® Mobile Butcher, 36 x 24 », Base ouverte
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires