Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 909,00 $ ch.
- Achetez 6-11 859,00 $ ch.
- Acheter 12+ 825,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces 1-3/4" dessus de bloc de boucher épais ont vernis catalysé par deux couches finition et sont attachées à un cadre d’angle en acier soudée, de force et une rigidité inégalée. L’impact résistant, bois dur dessus sont non conducteurs, résister aux dommages causés par les coups violents et fournir un extrêmement durable, mais la surface de travail de « pardonner ». tablette inférieure en acier de calibre 12. Tous les modèles sont complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Dégagement de l’étagère 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue En hévéa massif
- Type Banc de service
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de roue De verrouillage
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WTS-2436-3R
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Frances
Date de : Mars 13, 2024
-
Reviewer : ZINOUNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit. L’encombrement réduit et une conception robuste était exactement ce que nous avions besoin pour notre application. Le plateau en bois est parfaite aussi parce qu’on va être vissage choses jusqu'à la surface. L’un des inconvénients de ce produit est les roulettes : ils semblent un peu sur le côté bon marché et sont un peu plus légère que je l’aurais souhaité. Ils ne sont certainement pas horribles (ils fonctionnent assez bien), mais ils ne sont pas aussi robustes que le reste du produit -
Reviewer : Sara
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai été très heureux avec le produit que j’ai commandé. Il avait toutes les caractéristiques que je cherchais et a joué comme prévu. J’ai également été heureux qu’il a été livré entièrement assemblé et qu’avait pris soin de l’emballage du produit afin qu’il arriverait en bon état.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Table supérieure Little Giant® Mobile Butcher, 36 x 24 », étagère inférieure
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires