Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 48 x 36 », Bord carré en érable, noir
Article nº : WB319080
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Bloc de boucher de bouleau
- Acier
- Plastique stratifié
- Bloc de Boucher d’érable
Bloc de Boucher d’érable
- Gris
- Noir
Noir
Souvent achetés ensemble
Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à canal C à hauteur réglable
Établi à pattes profilées en C, 48 po l x 36 P po, hauteur réglable - Étal à bords carrés - Noir
Banc de rêve de l’ouvrier. Ce top solid et robuste résiste aux constant, lourd battant. Le bois dur est four séché, par voie électronique collé, poncé à 1-3/4" épaisseur et a stratifié les bords. Fini avec une huile minérale pénétrante pour une apparence de qualité durable. Jambes réglables en hauteur disposent d’amovibles débouchures duplex sur devant et arrière pour installer soit un dur filaire prise électrique ou une prise plug-in optionnelle qui se visse facilement en place aucun câblage nécessaire. Les pièces en acier sont finies avec le stringer de banc de manteau noir résistant aux rayures est livré avec le matériel de montage pour assembler des jambes au dessus de banc.
La hauteur des jambes s’ajuste en incréments de 1-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30-7/8 - 36-7/8 po
- Hauteur nominale 31 - 37 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur des jambes 29-1/8 à 35-1/8 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 319080
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 48 « L x 12 « D, Gris
Article nº : 249192GY
Pas encore évalué
77,95 $
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
79,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Caster Base Set pour C-Channel Open Leg 48 à 72"W x 30 - 36"D Workbench Gray
Article nº : 238CP35
Pas encore évalué
116,95 $
Global Industrial™ Standard Steel Riser, 48"L x 10-1/2"D, Noir
Article nº : 254740BK
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 48 « W
Article nº : 319403
Pas encore évalué
124,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 36"D x 3"H - Noir
Article nº : 254716BK
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
Article nº : 254714BK
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ 48"W Bin Rail- Gris
Article nº : 606941GY
Pas encore évalué
56,95 $
Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 48 x 36 », Bord carré en érable, noir
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires