Little Giant® Welded Steel Workbench - Shop Top - Shelf - 48"W x 30"D x 36"H
Article nº : WBB298958
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Acier
- Top Shop
Top Shop
Prix : 989,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 989,00 $ ch.
- Achetez 6-11 939,00 $ ch.
- Acheter 12+ 909,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lisse acier 12 calibre haut est renforcé par cornières sur le dessous et les goussets dans les coins pour une rigidité et une résistance exceptionnelle. Jambes et bas bretelles sont 1-1/2 "x 1-1/2" x 3/16" épaisseur fer d’angle. Pattes ont 2" coussinets carrés avec 9/16" trou pour fixation au sol. Ces unités soudée navire complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate. 36" hauteur hors-tout. Dessus en acier de calibre 1/4" isorel surface liée directement au 12. Isorel aidera à étouffer le bruit de coups violents et le contact métal contre métal. Isorel est une surface « indulgent » plus que l’acier et aidera à protéger les pièces.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Dégagement de l’étagère 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Type d’étagère Plateau de 1/2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction All-Welded
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Top Shop
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Matériau Acier
- Style étagère
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WSH2-3048-36
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Little Giant® Welded Steel Workbench - Shop Top - Shelf - 48"W x 30"D x 36"H
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires