Souvent achetés ensemble
Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
This mobile packing workbench has 1-1/4" thick ESD top with a radius safety edge supported by heavy-duty 2" square 14 gauge steel tubular legs. Le dessus de banc de 36"H résiste à la capacité de 2000 lbs. Haut ESD évite d’endommager les circuits électroniques sensibles au cours de l’Assemblée. Sa surface en plastique blanc dissipe 5000V d’électricité statique en 0,01 s. Il est facile à nettoyer et respecte mil-B817058 et 101B, 101C Méthode 4046. Cet établi a 4 roulettes pivotantes phénoliques avec freins.
Personnalisez votre établi d’emballage en ajoutant l’électrateur d’emballage, l’étagère d’emballage inférieure, l’étagère inférieure standard ou les tiroirs empilables.
Personnalisez votre établi d’emballage en ajoutant l’électrateur d’emballage, l’étagère d’emballage inférieure, l’étagère inférieure standard ou les tiroirs empilables.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Stratifié ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 607948A
- Famille top color Blanc
- Couleur Bleu
- Roulettes 5" Locking Phenolic
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Steel Upper Shelf W / 3 Prises Duplex, 72 « L x 12 « D, Bleu
Article nº : 249296CBL
Pas encore évalué
225,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Pièces de rechange
13,50 $
Global Industrial Mobile Packing Workbench, ESD Safety Edge, 72"W x 30"D
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange