Souvent achetés ensemble
Prix : 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet établi polyvalent est idéal pour tous vos besoins d’emballage. La surface en bois est durable et n’endommagera pas vos produits. Il a une tour surélevée pour tenir deux rouleaux de papier d’emballage ou de papier bulle, ayant une largeur de rouleau maximale de 44 " et un diamètre de rouleau de 20 « . La hauteur des trois essieux de rouleau sont 57-5/8 », 45-5/8 » et 13-7/8 ». En outre, ils sont réglables par incréments de 6 ». Un rouleau supplémentaire de matériel peut être stocké sous la table. L’étagère inférieure est pour tenir des boîtes, du ruban adhésif, des outils et d’autres articles. Cet établi a une construction en acier avec une finition peinte en bleu. Le dessus du plateau de particules de bois est de 3/4 " d’épaisseur avec une capacité supérieure de table de 500 lbs et une capacité de plateau de 250 lbs. La barre transversale peut contenir jusqu’à 250 lb chacune. La hauteur du banc est de 64-5/16". Sa table supérieure mesure 48"W x 72"L x 34"H, tandis que le tableau inférieur a une dimension de 48"W x 24"L x 14-5/8"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 283 lbs (128,64 kg)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Épaisseur supérieure 3/4 en
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Bois compressé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Vestil
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Puissance Non
- Famille top color Brun
- Numéro de référence du fabricant MPPB-4794
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jared
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
54,95 $
Banc de travail d’emballage polyvalent, 72"W x 48"D
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires