Souvent achetés ensemble
Prix : 1 245,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Socle en orgelet avec tiroirs
ETABLIS DE PIÉDESTAL DE PRIME
72"W x 30"D Workbench with 1-3/4 Thick Square Edge Maple Top 4 Drawer/Open Leg
Workbench piédestal faite avec forte, tous soudé en acier qui résiste aux environnements industriels difficiles et fournit le stockage pour n’importe quelle application. Tiroirs de socle offrent opération tiroir lisse à l’aide de galets en nylon et poignées en aluminium pleine longueur. Tous les tiroirs verrouillent individuellement à l’aide de cylindres de serrures pour stockage sécurisé. Dimensions du tiroir intérieur sont 13" W x 17-3/4 « D x 5-1/2 » H. comprend 13 calibre en acier ouvert piètement. Finition de manteau de poudre grise. Dans l’ensemble colonne dimensions sont 15-3/4" W x 20" D x h 32 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Configuration 4 tiroir / base ouverte
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi sur pied unique
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607677
- Couleur Gris
-
72" W x 30" D piédestal Workbench W / 4 tiroirs, érable Butcher Block Square Edge - gris
-
607677
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Wendy
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
Article nº : 298470BK
Pas encore évalué
3 619,00 $
435,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 72 x 30 Pedestal Workbench - 4 Drawers, Maple Block Square Edge - Gris
1245,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires