Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aero Manufacturing 3W-1560 16 Gauge Deluxe Wall Shelf 304 Acier inoxydable - 60 po l x 15 po P
Cette étagère murale mesure 60 "W x 15 lèvre « D. étagère est effectué avec calibre 16, 304 inox de la série qui a un 1-1/2 » 3 côtés avec un 3/4 » rouleau avant de rayon. Supports en acier inoxydable sont facilement montés aux goujons soudés. Haut est poli pour une finition de moulin #4. NSF® énumérés.
Cette étagère murale mesure 60 "W x 15 lèvre « D. étagère est effectué avec calibre 16, 304 inox de la série qui a un 1-1/2 » 3 côtés avec un 3/4 » rouleau avant de rayon. Supports en acier inoxydable sont facilement montés aux goujons soudés. Haut est poli pour une finition de moulin #4. NSF® énumérés.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur du dosseret 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Type Étagère murale
- Top Matériel Calibre 16 / 304 séries
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Style étagère
- Numéro de référence du fabricant 3W-1560
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Aero Manufacturing 3W-1560 16 Gauge Deluxe Wall Shelf 304 Stainless Steel - 60"W x 15"D
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires