Advance Tabco EG-LG-244-X Equipment Stand Stainless Steel - Adj. Undershelf Galv. Legs 48"W x 24"D
Voir les 8 articles de la gamme de produits

Advance Tabco EG-LG-244-X Equipment Stand Stainless Steel - Adj. Undershelf Galv. Legs 48"W x 24"D

N° d’article : WBB578526

Expédition dans 14 à 17 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 1 297,91 $ Économisez jusqu'à 71 %
Prix : 381,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Advance Tabco EG-LG-244-X Equipment Stand Stainless Steel - Adj. Undershelf Galv. Legs 48"W x 24"D

Caractéristiques :

  • Matériel de Stand avec ajustable réglable
  • 24 "X 48"
  • 24" haute
  • Dessus en acier inoxydable
  • Ajustable et jambes galvanisés


Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)48 (121,92 cm)
    • PROFONDEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • HAUTEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • CONSTRUCTIONAcier galvanisé de calibre 18
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTEG-LG-244-X
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • CONSTRUCTION SUPÉRIEURECalibre 18 / 430 séries
    • FINI DE COULEURArgent
    • DOSSERET HAUTEUR POUCES1 (2,54 cm)
    • MARQUEAdvance Tabco, Inc.