Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Mousse d’uréthane intégrale résistante à l’usure et à la perforation
✓ Conception en cascade qui enlève la pression des genoux
Augmentez le confort et la productivité des employés avec un tabouret de travail approprié, le tabouret de tâche Interion®. Il est idéal pour les tâches répétitives qui exigent de longues durées d’attention en un seul endroit. Construit d’usure et de la mousse d’uréthane de peau intégrale noir résistant à la perforation. Siège d’épaisseur 18" W x 17 « D x 1-1/2 » dispose d’un design de cascade qui prend la pression sur les genoux. La hauteur du siège s’ajuste de 22 » - 27-1/2 » pour un positionnement personnalisé. Réglable en hauteur 17" W x 12" H retour aide à maintenir une bonne posture. La base d’araignée a un diamètre de 22 » et une position de repose-pieds de 5. capacité de 250 lb. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 12 in (30,48 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22 - 27-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 27-1/2 po (69,85 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 22 - 27-1/2 in
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 516125
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARK
Date de : Novembre 05, 2020
-
Reviewer : Rebecca
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
le confortaable -
Reviewer : JAMES
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette unité a très bien tenu. Il est robuste et durable. -
Reviewer : Truman
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Description appropriée et a l’expédition -
Reviewer : DIANE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
tabouret est très confortable, durable et abordable! -
Reviewer : Jeffrey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien à des fins prévues. Structure solide, facile à assembler. Ça devrait durer une vie. -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très confortable et durable. Ne prend pas beaucoup de place. Faciles à assembler -
Reviewer : Lisa Harris
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Votre tabouret de base araignée est très durable. Nous n’avons aucune plainte sur ce fauteuil. -
Reviewer : Josh
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Project Mgr.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce tabouret est parfait pour mon application d’entrepôt. Il n’est pas destiné à quelqu’un à utiliser pour un changement complet en ce qu’il n’est pas très à l’aise. Cependant, il obtient le travail fait pour moi. Il est robuste et la casserole de siège et le dos sont durables.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
RP2004 - le sachet de visserie
Taille de M - ascenseur de gaz - RP2017
RP2022 - 50mm roulettes w/Barrel - Set/5
RP2023 - 50mm roulettes Regular - Set/5
506818 - tabouret & patins de chaise à Base de Nylon, tige de Type E - (paquet de 5)
-
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
195,95 $
Interion® 50mm Casters réguliers, 5 par ensemble
Article nº : RP2023
Pas encore évalué
19,00 $
Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange