Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support de panneau persienne 48" W
48 "W persienne panneau Grille organise et stocke des petites pièces aux postes de travail et dans les environnements maigres. Unité complète est faite d’acier soudé pour la longévité de longue durée. Auvents moulés sur les deux côtés du panneau de supporter solidement des bacs en plastique pour organisé des petites pièces de stockage (bacs non inclus). Panneau avec persiennes ajuste vers le haut ou vers le bas le long de messages perforés pour une polyvalence maximum. Support panneau roule en position sur quatre roulettes pivotantes. Poignée latérale facilite la manoeuvrabilité autour de la zone de travail. Mesure 48 » de large. Le panneau perforé mesure 36 « L x 19 » H. La couleur du support de panneau est bleue.
48 "W persienne panneau Grille organise et stocke des petites pièces aux postes de travail et dans les environnements maigres. Unité complète est faite d’acier soudé pour la longévité de longue durée. Auvents moulés sur les deux côtés du panneau de supporter solidement des bacs en plastique pour organisé des petites pièces de stockage (bacs non inclus). Panneau avec persiennes ajuste vers le haut ou vers le bas le long de messages perforés pour une polyvalence maximum. Support panneau roule en position sur quatre roulettes pivotantes. Poignée latérale facilite la manoeuvrabilité autour de la zone de travail. Mesure 48 » de large. Le panneau perforé mesure 36 « L x 19 » H. La couleur du support de panneau est bleue.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type Rack à panneaux Louver mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 319089
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Louver Panel Rack, 48"W, Bleu
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires