Global Industrial 48x30 Production Workbench - Stainless Steel Square Edge Complete Bench Blue
Article nº : WB319303BL
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Stratifié ESD
- Bloc de Boucher d’érable
- Plastique stratifié
- Acier inoxydable
Acier inoxydable
- Bleu
- Beige
Bleu
Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration mobile et polyvalente avec alimentation, tiroirs, lumières, etc.
HEAVY DUTY COMPLET HAUTEUR RÉGLABLE PRODUCTION WORKBENCH
Equerre inox bord
L’équipement de travail industriel comporte robuste 2 » carré, 14 jauge jambes réglables de hauteur tubulaire de hauteur d’acier. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 » et viennent avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Capacité de poids : 5000 lbs, uniformément réparties.
Banc comprend:
- 15" D abaisser la tablette
- Tiroir de 6 po H
- Tiroir de 12 po H
- Poteaux H 48"
- Rail de bin
- Kit de montage sur panneau panneau perforé
- Étagère en porte-à-faux
- Kit d’éclairage LED avec bras articulé
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 83-3/4 po (212,73 cm)
- Hauteur nominale 84 in (213,36 cm)
- Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de production de luxe
- Top Matériel Acier inoxydable
- Matériau Acier
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 2
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Bas & haut
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 319303BL
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 10-30 » Écran plat Vesa Monitor Mount, 6-3/4"L x 1-1/2"D, Noir
Article nº : 493573MM
Pas encore évalué
92,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Bleu
Article nº : 319402BL
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ Flip Up Keyboard & Mouse Tray, 18 « W, Noir
Article nº : 493573KT
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 17 » Locking Laptop Tray Kit, 18"L x 14"D, Noir
Article nº : 493573LT
Pas encore évalué
145,95 $
13,75 $
Global Industrial 48x30 Production Workbench - Stainless Steel Square Edge Complete Bench Blue
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange