Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan

Global Industrial™ 48 x 30 Adjustable Height Workbench - Power Apron, Maple Square Edge Tan

Article nº : WB606982BTNA

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bloc de boucher de bouleau
  • Bloc de Boucher d’érable
  • Plastique stratifié
  • Top Shop

Bloc de Boucher d’érable

  • Bleu
  • Beige

Beige

Prix : 1 039,00 $

Quantité

✓ Bloc de boucherie Boos à bord carré en érable par John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓Plan de travail réglable en hauteur avec tablier électrique

HEAVY DUTY PUISSANCE TABLIER PRODUCTION BANCS
Haut de bord Maple Butcher Block Square
Les bancs de production de longue durée et de haute qualité sont livrés de série avec des pieds réglables robustes de 2 po carrés et 14 pieds tubulaires de hauteur tubulaire. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 po. Matériel de montage inclus pour attacher au dessus du banc. Ces établis sont testés pour résister Capacité de 5000 lb. Le poids doit être réparti uniformément. Plateau en érable séché au four de 1 à 3/4 po d’épaisseur avec protecteur à l’huile minérale et bord carré standard. Tablier de puissance pré-câblé comprend 3 duplex 15 amp/115V prises, disjoncteur et 13" L à déconnexion rapide cordon d’alimentation pour outils électriques et autres équipements électriques. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Les dimensions sont 96"L x 30 » P. Finition de manteau de poudre. Montage rapide et facile. Garantie limitée de 1 ans.

Certification : ETL/cETL

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 29-3/4 - 35-3/4 po
  • Hauteur nominale 30 - 36 pouces
  • Hauteur des jambes 28 à 34 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
  • Type Heavy Duty Workbench
  • Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
  • Matériau Acier
  • Style Banc avec tablier de puissance
  • Type de jambe Réglable
  • Nombre de points de vente 6
  • Type d’arête Carré 
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Puissance Oui
  • Numéro de référence du fabricant 606982BTNA
  • Couleur Beige

Conformité et certifications

  • Certifications cETL, ETL
  • 1-3/4" épaisse en haut avec un bord carré caractéristiques séché bois dur qui est guéri par voie électronique pour une finition lisse poncée.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 214,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ 48 x 30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Maple Square Edge Tan

Article nº : 606982TN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

825,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan

Global Industrial™ 48 x 30 Adjustable Height Workbench - Power Apron, Maple Square Edge Tan

Article nº : WB606982BTNA

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Global Industrial™ 48 x 30 Adaptable Height Workbench - Tablier de puissance, Maple Square Edge Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant