Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industriel™ banc de soudage à l’arc W / Côtés solides &Tiroir central, 36"L x 36"D

Global Industriel™ banc de soudage à l’arc W / Côtés solides &Tiroir central, 36"L x 36"D

Article nº : WBB184415

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 405,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de soudage Global Industrial™ Pro, 36 » L x 24 » P, Gris

Table de soudage Global Industrial™ Pro, 36 » L x 24 » P, Gris

Petit géant® Table de soudeur avec top râpé, Catch Pan et Tiroir - 51 po l x 24 po P x 34 po H

Little Giant® Table de soudeur avec top râpé, Catch Pan - 51"W x 24"D x 34"H

Ce banc de longue durée est idéal pour les applications de soudage. Construit pour service robuste, ce banc de travail industriel est doté d’un haut calibre 12 acier. Jambes sont faites double formé, de relief 14 en acier de calibre pour la force. Tablette inférieure comprend 3 diviseurs fixes pour le stockage des baguettes de soudure. Banc de soudure à l’ARC a 34" H solides boucliers 3 côtés pour protéger les autres lors de travaux de soudage. Comprend un tiroir verrouillable pour le stockage sécurisé des fournitures. Mesures 36" W x 36" D.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 68 in (172,72 cm)
  • Hauteur nominale 68 in (172,72 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Fixe
  • Nombre de tiroirs 1
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 1
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type de construction À assembler
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Double jambe en relief formée
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B184415
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Global Industriel™ banc de soudage à l’arc W / Côtés solides &Tiroir central, 36"L x 36"D

Global Industriel™ banc de soudage à l’arc W / Côtés solides &Tiroir central, 36"L x 36"D

Article nº : WBB184415