75,95 $ ch.
Prix: 151,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L-pinces de Palmgren économiser temps, travail et augmentez votre productivité en les rendant une valeur parfaite. Il suffit de glisser le bras de serrage de la pièce à usiner et serrer. Lorsque le travail est terminé, il suffit de desserrer la broche et le faire glisser le bras de serrage arrière. L-pinces manipuler une grande variété ou tailles et formes, ce qui vous permet de serrer la pièce plus rapide tout en utilisant moins de pinces sur chaque poste de travail. Une garantie à vie contre la casse ces faire les pinces parfaits pour vous.
Poids &Dimensions
- Capacité d’ouverture maximale 8 in (20,32 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Taille d’ouverture minimale 0 po
- Diamètre de la broche 5/8 en
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
- Taille 8 in (20,32 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Profondeur de la gorge 3-15/16 po (10 cm)
Détails du produit
- Description Standard Duty/Black oxyde Spindles
- Type Standard Duty
- Marque Palmgren
- Matériau En acier extrudé
- Numéro de référence du fabricant 9629308
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Serre-joint en C de service ordinaire Palmgren 9629308 0-8 po, avec axes en acier bruni, qté par paquet : 2
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit