Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Palmgren 9611351 Style berceau Angel étau, 4"
Ces étaux permettre des ajustements rapides et faciles qui exigent fréquemment des configurations d’angle. Le moyen le plus rapide de faire vos travaux de 0 degrés 90
Ces étaux permettre des ajustements rapides et faciles qui exigent fréquemment des configurations d’angle. Le moyen le plus rapide de faire vos travaux de 0 degrés 90
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Déviation de la mâchoire . 002"@ 2000 lbs.
- Hauteur de Vise 4-9/16 po
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
- Taille 4 in (10,16 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Ouverture de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la gorge 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Description Étau de Angel
- Type de mâchoire Rainuré
- Marque Palmgren
- Type de base Angle de base 90°
- Matériau Fer de fonte
- Style Horizontal à 90°
- Type de vis de plomb Acme
- Numéro de référence du fabricant 9611351
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palmgren 9611351 berceau Style Angle étau, 4"
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit