Prix : 1 035,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 035,00 .
- Achetez 6-11 985,00 $ ch.
- Acheter 12+ 949,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Benne hauteur de travail ergonomique, 2000 lb capacité - pont surélevé confortable réduit la fatigue de flexion et le dos. Poignée de guidon amovible s’étend 14" au-dessus du pont. Construction en acier soudée avec poudre durable enduit finition navires entièrement assemblés. 6 "x 2" caoutchouc de moule-sur roulettes, pivotant 2, 2 rigide. Lèvre en acier thermolaqué bord pont 12 avec rebord bord de 1-1/2". Hauteur de paliers fixes 26"
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Hauteur du pont 26 in (66,04 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Poids 131 lbs (59,55 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure Plateau de 1-1/2"
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type de construction All-Welded
- Type Travailler camion plate-forme hauteur avec bord de lèvre
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RNL-3048-6MR
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Poignée de poussée amovible
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
398,95 $
Little Giant® travail hauteur plate-forme camion RNL-3048-6mJI, bord de la lèvre
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires