Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241381

Global Industrial™ : Table élévatrice à montant de positionnement, commande au pied, capacité de 2 000 lb, plateau 36 x 24

Description du produit
✓ Idéal pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement
✓ Aucun effort physique requis. Commande par pédale
✓ Verrous au sol pour plus de sécurité et un positionnement précis

Pour une solution optimale qui facilite le travail de l'opérateur, optez pour la Global Industrial ™ Table élévatrice à poteau de positionnement avec commande au pied. Parfaite pour les convoyeurs ou les chaînes de production, comme établi réglable ou table de positionnement, ou encore sur les quais de chargement et de déchargement des camions. Plateforme et socle en acier massif avec finition émaillée résistante, et point de levage central assurant un levage sûr et stable. Vérin hydraulique robuste actionné par pédale offrant une course de 7/16" par coup. Verrou de sécurité au sol maintenant la table en position. Déplacement aisé grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polyuréthane. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$2,059.00
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
Hauteur réduite30 po
Hauteur surélevée48 po
Capacité de charge2000 lb
Poids225 lb
Diamètre de la roue4 po
Largeur de la plate-forme36 po
Longueur de la plate-forme24 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeTable élévatrice à montants
CouleurBleu
Type d'ascenseurHydraulique
ContrôleÀ commande au pied
Heure des remontées mécaniques39 coups
MatériauAcier
FonctionnementManuel
Référence fabricant241381
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an