Prix : 6 189,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette table de travail Blickman 92"x44 » avec corset en H est conçue pour être utilisée comme table de préparation. Il s’agit d’une table robuste avec une grande surface conçue pour une utilisation dans des environnements stériles et non stériles. Il mesure 36 « de haut, ce qui est dans la zone de sécurité pour réduire le stress du dos. Ce modèle utilise six pieds.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Toute la construction en acier inoxydable
- Table de travail robuste et de grande surface.
- Le dessus fermé sanitaire aide à prévenir l’accumulation de bactéries.
- Hauteur de travail ergonomique, 36 », pour réduire le stress du dos.
- H pour la stabilité.
- Embouts des pieds de planeur
- Cette dimension utilise six jambes.
- Embouts de pieds en caoutchouc
- Roulettes
- Glissières de sécurité
- Boîtier de tiroir
- Configuration pliée
- Dimensions personnalisées
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 92 in (233,68 cm)
- Profondeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs Aucun
- Assemblage requis Non
- Description Table de travail avec entretoise en H
- Nombre de tablettes Aucun
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction Assemblé
- Type Tableau des instruments
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Matériau de base Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 0339244000
- Famille top color Argent
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Blickman Table mobile en acier inoxydable, 92 x 44 », H-Brace
6189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires