Prise électrique double face avec cordon d'alimentation de 4,5 m
Cette prise double face intégrée offre un accès facile à l'alimentation électrique à l'avant comme à l'arrière. Elle se visse facilement. Elle est équipée d'un disjoncteur intégré. Compatible avec les pieds d'établi réglables ou fixes et les tables d'atelier Global. Cordon d'alimentation de 4,57 m (15 pi). Intensité nominale : 15 A, tension : 115 V. Dimensions de la prise : 5,4 cm (2-1/8 po) de largeur x 5,1 cm (2 po) de profondeur x 12,1 cm (4-3/4 po) de longueur.
Certification : ETL, cETL
Global Industrial
Référence :WB249854
Global Industrial Multiprise avec 4 prises et cordon de 4,5 m
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$59.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 2 lb |
| Longueur du cordon | 15 ft |
Détails du produit
| Pouvoir | Prises de courant de 15 ampères et 115 volts |
| Matériel | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 249854 |
| Nombre de points de vente | 2 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | cETL, ETL |