Prix : 2 139,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 139,00 .
- Acheter 6+ 1 975,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EZ Flex nattes sont incroyablement légers, rapide pour définir haut/break down et facile à déplacer, ce qui les rend beaucoup plus polyvalent pour les programmes de lutte d’aujourd'hui que les vieux tapis de style lourd. Chaque section mat peut être déplacée à travers l’étroit couloirs, cages d’escalier, ou entre les bâtiments en toute simplicité. Avec EZ Flex système de roulement, pleine concurrence tapis peuvent être mis en place ou cassés vers le bas en quelques minutes et peut être se leva sur la fin quand roulé pour le stockage. Construction en mousse robuste 24 oz vinyle et haut grade 2,2 lb densité sports. Bio-Pruf™ surface de traitée antimicrobien. 1-5/8" épais. Garantie limitée de 5 an
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans les gymnases, auditoriums et autres espaces de compétition
- Surface de vinyle lourde/2,2 lb base de mousse athlétique/Bio-Pruf™ traitement antimicrobien
- Facile à configurer/décomposer et rangement pratique
Poids &Dimensions
- Largeur 6 (15,24 cm)
- Poids 116 lbs (52,73 kg)
- Longueur 36 (91,44 cm)
- Épaisseur 1-5/8 po (4,13 cm)
Détails du produit
- Modèle Lisses
- Type Rouleau
- Matériau de surface Vinyle antidérapant
- Marque Tapis de Sport EZ Flex
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 113R-BK
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde 2,2 kg de mousse athlétique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
77,95 $
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
21,50 $
EZ Flex Sport Mats Wrestling Mat 1-5/8" Épais 6' x 36' Single Roll Black
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires