Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Se connecte à la masse de l’utilitaire lorsqu’il est branché
Installation et mise à la terre rapides et faciles des bracelets et des tapis de table. - Teste l’ensemble du circuit - bracelet, cordon et contact avec la peau
Test de résistance fiable - Agit comme point commun pour la surface de travail
Aucun autre cordon de terre n’est nécessaire - Essai effectué lors d’une utilisation normale au poste de travail
Amélioration de la productivité, tests des travailleurs sans avoir à quitter le poste de travail - Fourni avec l’étalonnage aux étalons traçables NIST; unité d’étalonnage disponible pour que les utilisateurs maintiennent l’étalonnage NIST à leur installation
Des moyens simples pour assurer des performances précises Réduire les coûts du cycle de vie de l’étalonnage - Inclut l’adaptateur
Également disponible séparément (98256) si un remplacement est nécessaire - Portée: 750 Kilohms - 10 Megohms
- NIST Calibré
Calibré avec des procédures et des normes acceptées traçables à l’Institut national des normes et de la technologie. - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est fabriqué et stocké à Chino, CA
« La vérification de la conformité devrait être effectuée avant chaque utilisation (tous les jours, changement de quart de travail, etc.). L’accumulation de matériaux isolants peut augmenter la résistance du système de base du pied. Si des semelles pour pieds sont portées à l’extérieur de la zone protégée ESD, il faudrait envisager de tester la fonctionnalité avant de rentrer dans la zone protégée ESD. (ESD SP9,2 ANNEXE B - Guide d’utilisation de la mise à la terre du pied)
« Il faudrait tenir un registre qui vérifie que le personnel a testé ses dispositifs de mise à la terre personnels. » (ANSI/ESD S20,2 Paragraphe 6.2.2.2 Guide de mise à la terre du personnel)
« Fréquence des essais fonctionnels: Le système de sangle de poignet doit être testé quotidiennement pour assurer une valeur électrique appropriée. Nominalement, la lecture de la résistance supérieure doit être < ou = 10 megohms ou une valeur définie par l’utilisateur. (ANSI/ESD S1,1-2006 Annexe A3)
Poids &Dimensions
- Poids 525 (.24 kg)
Détails du produit
- Type Testeur de bracelet
- Type d’accessoire Contrôle antistatique et ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 19350
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Testeur de bracelet Desco, deux états
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit