Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 199,95 $ ch.
- Acheter 5+ 195,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le X-Treme Duty plongeur est une conception de fabrication américaine, d’origine de la chaîne de M.. Il est fort et durable et comprend une variété de fonctionnalités pour une utilisation facile. Équipé d’une citerne d’eau pour un poids supplémentaire à la base, le plongeur est idéal pour les utilisations de poids lourds, industrielles. La poignée nervurée combiné avec roues situés sur la base faire le plongeur ultra-portable vide ou à plein.
Comprend :
Comprend :
- Deux poteaux de diamètre 3"
- Une rallonge
- Une poignée
- Un triangle 19 "x 5" de haut en forme de base et la vessie
- Assemblé le plongeur poids livres 7 ou 25 livres lorsque la vessie est remplie d’eau
- En polyéthylène haute densité contenant des inhibiteurs d’UV, résiste à la décoloration, antirouille et ne nécessitera pas de peinture
Poids &Dimensions
- Hauteur 46,5 po (118,11 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Diamètre du poteau 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Hauteur du poteau 46-1/2 po (118,11 cm)
- Diamètre de la base 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Poste X-Treme Duty Stanchion
- Comprend Base contenant une vessie d’eau de 2 gallons
- Type Poteau de chandelier en plastique
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque M. Chain
- Quantité par paquet 2
- Matériau PEHD avec inhibiteurs UV
- Numéro de référence du fabricant 92388-2
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Crowd Control chandeliers en plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
169,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
M. Chain X-Treme Duty Plastic Stanchion Post, 46-1/2"H, Noir/Jaune, 2 Pack
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires