Prix : 1 005,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Makita® XCU07PT 18V X2 (36V) LXT® 14 » Kit de scie à chaîne sans brosse sans fil W/2 5Ah Batteries
Les paysagistes et les entrepreneurs exigent plus d’alternatives sans fil aux équipements d’alimentation extérieure alimentés au gaz. Makita® est de répondre à la demande avec une ligne croissante d’OPE sans fil, y compris le 18V X2 LXT® (36V) Brushless 14' Chain Saw Kit (modèle XCU07PT). Avec zéro émission, moins de bruit et beaucoup moins d’entretien, le XCU07PT est une solution bienvenue pour couper et couper les applications. Il est alimenté par deux batteries LXT 18V® pour une puissance de 36V et le temps de fonctionnement, mais sans quitter la plate-forme de batterie 18V fortement préférée. Et avec l’efficace Makita® rotor externe sans brosse avec système d’entraînement direct, les utilisateurs obtiennent une efficacité énergétique élevée qui est équivalente à une scie à chaîne de gaz. Le XCU07PT dispose d’une barre de guidage de 14' et le moteur construit par Makita à vitesse variable offre 0-3 940 FPM pour une vitesse de coupe accrue. Il n’a aucune émission et entretien réduit : il n’y a pas d’huile moteur à changer, pas de bougie d’allumage à remplacer, et pas de filtre à air ou de silencieux à nettoyer. Et il n’est pas nécessaire de drainer le carburant pour le stockage. Il suffit de le ramasser, charger deux batteries LXT 18V® Lithium-Ion, et la scie est prête à l’emploi. Les caractéristiques pratiques comprennent les écrous de barre capturés, la tension de la chaîne latérale, un garde-main avant conçu pour actionner le frein à chaîne lorsqu’il est engagé, et un levier de verrouillage intégré pour aider à empêcher la chaîne de s’engager accidentellement. Il fait partie de l’expansion de Makita 18V Lithium-Ion système, le plus grand système d’outils sans fil au monde alimenté par 18V Lithium-Ion slide-style batteries. Makita® batteries lithium-ion 18V ont les temps de charge les plus rapides dans leurs catégories, de sorte qu’ils passent plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur. Pour améliorer les performances de l’outil et prolonger la durée de vie de la batterie, Makita® créé Star Protection Computer Controls™. Protection des étoile est technologie de communication qui permet à l’outil équipée Star Protection et batterie à échanger des données en temps réel et de surveiller les conditions pendant l’utilisation de protection contre la surcharge, une sur-décharge et surchauffe. Pour une polyvalence accrue, l’outil peut également être alimenté par makita® 18V LXT® et compact batteries lithium-ion avec le symbole étoile sur la batterie indiquant Star Protection à l’intérieur.
Caractéristiques :
- Le rotor extérieur BL™ le système de commande directe de Moteur sans brosse construit par Makita offre une efficacité énergétique élevée équivalente à une scie à chaîne de gaz de 32 cc
- Écrous de barre capturés et tension de chaîne latérale pour le fonctionnement et l’entretien commodes
- Déclencheur de vitesse variable et vitesse de chaîne élevée (0-3 940 FPM) pour améliorer les performances de coupe
- Deux batteries lithium-ion ® 18V offrent une puissance et des performances de 36V sans quitter la plate® plate® 18V
- Commutateur d'allumage/arrêt L.E.D. intégré avec fonction d'alimentation automatique; arrête automatiquement la scie lorsque l'opération est retardée pour une durée de vie prolongée de la batterie
- Faible niveau de bruit et zéro émission pour le confort de l'opérateur
- Ne pèse que 11,5 lb avec des piles pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Lubrification automatique réglable de chaîne avec grand réservoir d'huile
- Grand port de remplissage d'huile avec fenêtre de vue permet à l'opérateur d'ajouter et de vérifier facilement le niveau d'huile de barre
- La poignée supérieure souple en caoutchouc d'adhérence est conçue pour que l'utilisateur applique plus facilement même la pression de coupe
- Caractéristiques Extreme Protection Technology (XPT™) wh
Poids &Dimensions
- Pas de chaîne 3/8 en
- Taille de la chaîne 14 in (35,56 cm)
- Diamètre de coupe maximal 14 in (35,56 cm)
- Longueur de la lame 14 in (35,56 cm)
- Longueur de la barre 14 in (35,56 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 18 V
- Kit Oui
- Système de batterie LXT®
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Type Tronçonneuse
- Type de moteur/moteur Électrique (Batterie)
- Marque Makita
- Type de démarrage Gâchette
- Heures d’ampère de batterie 5,0 Ah
- Style Ordinateur de poche
- Numéro de référence du fabricant XCU07PT
- Nombre de piles requises 2
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® XCU08PT 18V X2 (36V) LXT® 14 » Kit de scie à chaîne de poignées de 14 » sans fil W/ Deux batteries
Article nº : 535960
Pas encore évalué
955,00 $
Makita® XCU07PT 18V X2 (36V) LXT® 14 » Kit de scie à chaîne sans brosse sans fil W/2 5Ah Batteries
1005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires