Prix : 2 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Équipement Lind XP65LED-100P Expl. Preuve Led Inspection Light LED 100' 16/3 Cord Non-Expl. Plug de preuve
Matrice de LED lumineuse de la XP65LED - 100P rend la lumière très froid au toucher et dégage une lumière blanche brillante. Elle est basse température, diamètre étroit et font et léger, qu'il est bien adapté pour les applications de l’espace confiné de fonctionnement. Il est largement utilisé dans l’industrie de l’aviation, surtout pour les inspections de réservoir à combustible et de l’aile. Homologué pour la classe I, Division 1, groupe D et classe 2, Division 1, G. regroupe 25' 16/3 Câbledegabarit SOOW du cordon et mise à la terre non-explosion proof fiche.
Matrice de LED lumineuse de la XP65LED - 100P rend la lumière très froid au toucher et dégage une lumière blanche brillante. Elle est basse température, diamètre étroit et font et léger, qu'il est bien adapté pour les applications de l’espace confiné de fonctionnement. Il est largement utilisé dans l’industrie de l’aviation, surtout pour les inspections de réservoir à combustible et de l’aile. Homologué pour la classe I, Division 1, groupe D et classe 2, Division 1, G. regroupe 25' 16/3 Câbledegabarit SOOW du cordon et mise à la terre non-explosion proof fiche.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Watts 9 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Poignée phénolique "Tuffite" et garde en aluminium
- Numéro de pièce/modèle d’ampoule compatible XP65LED-P1
- Lumens 250
- Numéro de référence du fabricant XP65LED - 100P
- Température de couleur 5700 K
Conformité et certifications
- Certifications cUL et UL approuvés pour la classe I Div 1 zones groupe D et la classe II Div 1 groupe G
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tube de LED preuve Lind Equipment XP65LED - 100P Exp inspecter Light, 100' 16/3 Câbledegabarit SOOW cordon, Plug Grd.
2305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit