Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment XP99, projecteur anti-déflagrant manuel de basse tension sans cordon
Dans ces endroits dangereux mouillés ou humides, vous avez souvent besoin obtenir la lumière directement sur le travail que vous faites plutôt qu’éclairage vers le haut de la zone. Inspections d’emplacement de réservoir et humide peuvent être faites plus rapidement avec le 50W XP99 spotlight.
Dans ces endroits dangereux mouillés ou humides, vous avez souvent besoin obtenir la lumière directement sur le travail que vous faites plutôt qu’éclairage vers le haut de la zone. Inspections d’emplacement de réservoir et humide peuvent être faites plus rapidement avec le 50W XP99 spotlight.
Détails du produit
- Watts 50 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Type d’ampoule Ampoule halogène 50W 12V
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 480 h
- Matériau Phénolique garde aluminium et poignée "Tuffite". Lentille de verre trempé.
- Numéro de pièce/modèle d’ampoule compatible 2150-95
- Numéro de référence du fabricant XP99
- Lumens 500
- Température de couleur 2000 K
Conformité et certifications
- Certifications cUL et UL approuvés pour la classe I Division 1 zones groupe D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment XP99 basse tension projecteur anti-déflagrant manuel sans cordon
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit