Prix : 79,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Emportez une puissance d’éclairage audacieuse partout où le travail vous emmène. Petit mais puissant bourreau de travail de notre série XP de lampes de poche professionnelles, le COAST XP9R offre un pic de lumière le plus lumineux de sa catégorie à 1200 lumens, avec trois modes de sortie et une capacité multi-faisceaux. Dotée de la technologie Rechargeable Dual Power, cette lampe de poche est alimentée par une batterie rechargeable COAST ZITHION-X™ (câble de charge inclus) mais peut également fonctionner avec des piles au lithium CR 123 (achetées séparément). La technologie brevetée SLIDE FOCUS®optique vous permet de répondre au moment avec des transitions sans faille entre Ultra View Flood Beam et BULLS-EYE™ Spot Beam.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,95 po (7,49 cm)
- Hauteur 7,91 po (20,09 cm)
- Longueur 5,12 po (13 cm)
- Poids avec batterie 5,6 oz.
- Profondeur 2,44 po (6,2 cm)
- Poids sans batterie 5,39 oz.
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Gamme Max Lumens 1200-1299
- Distance du faisceau 180/410/738 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 3 h 10 min
- Piles incluses Oui
- Mode Types Élevé/Med/Faible
- Résistant à l’eau Oui
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Style Usage général
- Taille de la batterie Rechargeable
- Type de pile requis Rechargeable
- Type de batterie Rechargeable Li-lon
- Type d’ampoule LED
- Cote de l’eau IP54
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Côte
- Modes d’éclairage 3
- Numéro de référence du fabricant 30321
- Rechargeable Oui
- Couleur Noir
- Lumens maximaux 1200
- Nombre de piles requises 1 Rechargeable ou 2 CR123
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
74,95 $
Streamlight® 61304 ProTac HL® 635 Lumen CR123A High Lumen Headlamp
Article nº : 534624
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
Coast® XP9R Lampe de poche rechargeable à double alimentation, ensemble de distribution automatique
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires