Souvent achetés ensemble
Prix : 17 689,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PARTIE FABRICANT # 107 7056
Nettoyeurs à ultrasons industriels Xtra ST
Les nettoyeurs à ultrasons haute capacité Elmasonic xtra ST robustes sont conçus pour nettoyer une large gamme de pièces dans un environnement de production. Les copeaux et le liquide de refroidissement sont soigneusement éliminés des pièces métalliques nouvellement usinées. L’huile, la graisse, la poussière, les empreintes digitales et la saleté sont éliminées des pièces usagées.
Puissant nettoyeur à ultrasons robuste Portable et facile à utiliser Double fréquence pour un nettoyage grossier et fin Le mode balayage répartit uniformément le nettoyage Le mode impulsion ajoute des rafales de puissance ultrasonique pour un nettoyage et un dégazage intensifs Le mode dynamique combine balayage et impulsion pour des résultats de nettoyage optimaux
Les contaminants tenaces comme les pâtes de polissage sont facilement éliminés à 25 kHz. Le nettoyage fin est effectué à 45 kHz.
Les réservoirs en acier inoxydable sont montés sur roues pour la portabilité. La minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou pour un fonctionnement continu. La température est réglable de 30 °C à 80 °C avec démarrage automatique lorsque la température de réglage est atteinte. Pour des raisons de sécurité, l’unité s’arrête automatiquement à 90 °C ou après 12 heures de fonctionnement continu. Tous les modèles ont des drains avec robinets à bille en acier inoxydable.
Le nettoyant sonique xtra ST est conçu pour être facilement entretenu avec un temps d’arrêt minimal. Le panneau de commande/générateur peut être rapidement retiré et remplacé en interne. Les générateurs intelligents s’ajustent automatiquement aux transducteurs.
Les appareils Elmasonic xtra ST sont conçus pour un fonctionnement continu dans les conditions opérationnelles les plus élevées. Les réservoirs robustes en acier inoxydable spécial ont une longue durée de vie. Des nettoyeurs à ultrasons Elma à la pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Le panier et le couvercle doivent être commandés séparément. Choix d’un couvercle de décollage en acier inoxydable ou d’un couvercle articulé isolé pour la réduction du son.
Ne comprend pas la couverture ou le panier.
Nettoyeurs à ultrasons industriels Xtra ST
Les nettoyeurs à ultrasons haute capacité Elmasonic xtra ST robustes sont conçus pour nettoyer une large gamme de pièces dans un environnement de production. Les copeaux et le liquide de refroidissement sont soigneusement éliminés des pièces métalliques nouvellement usinées. L’huile, la graisse, la poussière, les empreintes digitales et la saleté sont éliminées des pièces usagées.
Les contaminants tenaces comme les pâtes de polissage sont facilement éliminés à 25 kHz. Le nettoyage fin est effectué à 45 kHz.
Les réservoirs en acier inoxydable sont montés sur roues pour la portabilité. La minuterie peut être réglée de 1 à 30 minutes ou pour un fonctionnement continu. La température est réglable de 30 °C à 80 °C avec démarrage automatique lorsque la température de réglage est atteinte. Pour des raisons de sécurité, l’unité s’arrête automatiquement à 90 °C ou après 12 heures de fonctionnement continu. Tous les modèles ont des drains avec robinets à bille en acier inoxydable.
Le nettoyant sonique xtra ST est conçu pour être facilement entretenu avec un temps d’arrêt minimal. Le panneau de commande/générateur peut être rapidement retiré et remplacé en interne. Les générateurs intelligents s’ajustent automatiquement aux transducteurs.
Les appareils Elmasonic xtra ST sont conçus pour un fonctionnement continu dans les conditions opérationnelles les plus élevées. Les réservoirs robustes en acier inoxydable spécial ont une longue durée de vie. Des nettoyeurs à ultrasons Elma à la pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Le panier et le couvercle doivent être commandés séparément. Choix d’un couvercle de décollage en acier inoxydable ou d’un couvercle articulé isolé pour la réduction du son.
Ne comprend pas la couverture ou le panier.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 19,7 x 13 x 19,7 po
Détails du produit
- Tension 208 V
- Volume (Gal/L) 21,9 / 82,89
- Comprend N’inclut pas la couverture ou le panier
- Phase 3
- Puissance thermique 900 W
- Affichage LED
- Marque Elma
- fréquence 25/45 k Hz
- Fonctionnalités 3 modes ultrasoniques : balayage, impulsion et dynamique.
- Minuterie 1-30 minutes, continu
- Puissance ultrasonique 4000W
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Systèmes de nettoyage par ultrasons partie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nettoyeur ultrasonique Elmasonic Xtra ST800H, 208V 3-Ph, Dual Freq. 25/45 kHz, Puissance élevée, 18,5 gallons
17689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit