Prix : 2 879,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PARTIE FABRICANT # 107 6479
Xtra TT Nettoyeur ultrasonique robuste
Les nettoyeurs ultrasoniques industriels Elmasonic xtra TT robustes sont conçus pour les opérations qui fonctionnent en continu jusqu’à 8 heures/jour.
Nettoyants durables pour l’environnement de production Mode de balayage pour un nettoyage uniforme Mode dynamique pour une puissance de nettoyage supplémentaire Vidange, drain de valve à billes et chauffage 30°C - 80°C
Le mode dynamique unique augmente la puissance de nettoyage pour éliminer les contaminants tenaces et polir les pâtisseries. La construction durable rend 37 kHz Elmasonic xtra TT modèles bien adaptés aux cycles de nettoyage de production.
Arrêt automatique pour la sécurité à 90°C ou après 8 heures de fonctionnement Peut être réglé sur le démarrage automatique lorsque la température présélectionnée est atteinte 4 tailles de réservoir de 0,7 - 4,7 gallons Inclut le couvercle en acier inoxydable Garantie de réservoir de 3 ans 110-120V 50/60 Hz alimentation électrique
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications: CE, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande : Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers et autres accessoires sont commandés séparément.
Comprend la couverture.
Xtra TT Nettoyeur ultrasonique robuste
Les nettoyeurs ultrasoniques industriels Elmasonic xtra TT robustes sont conçus pour les opérations qui fonctionnent en continu jusqu’à 8 heures/jour.
Le mode dynamique unique augmente la puissance de nettoyage pour éliminer les contaminants tenaces et polir les pâtisseries. La construction durable rend 37 kHz Elmasonic xtra TT modèles bien adaptés aux cycles de nettoyage de production.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications: CE, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande : Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers et autres accessoires sont commandés séparément.
Comprend la couverture.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 9,4 x 5,1 x 3,9 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Volume (Gal/L) 0,75 / 2,83
- Phase 1
- Comprend Comprend la couverture
- Puissance thermique 140 W
- Affichage LED
- Marque Elma
- fréquence 37 k Hz
- Fonctionnalités 2 Modes ultrasoniques: Balayage &Dynamique.
- Minuterie 1-30 minutes, continu
- Puissance ultrasonique 560 W
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Systèmes de nettoyage par ultrasons partie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Elma Basket Acier inoxydable pour TT30H
Article nº : B2777381
Pas encore évalué
259,95 $
Nettoyeur ultrasonique elmasonique Xtra TT30H Heavy Duty, avec chauffage, in achateur, vidange, 0,75 Gal.
2879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires