Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit sans fil comprend un marteau/conducteur de 3/8 pouces, deux batteries 12V MAX* 2Ah, un chargeur et un sac à outils. Le PERCeur/pilote sans fil DCD706 XTREME 12V MAX* brushless 3/8 in. est compact et performant. Il est conçu pour la précision et idéal pour une variété d’applications de forage. Ce marteau sans fil ne mesure que 6,6 pouces de long avec 250 UWO et un 25 500 BPM pour obtenir une majorité d’applications. Il dispose également d’une LED lumineuse positionnée sur le pied pour éclairer toutes les zones de travail.
Poids &Dimensions
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 6-5/8 po
Détails du produit
- Lumière LED Y
- Poignée Pistolet
- Nombre de piles incluses 2
- Type de commutateur Gâchette
- Type Marteau perforateur
- Paramètres d’embrayage 15
- Chargeur 12V MAX
- Type de cordon Sans fil
- Taux d’impact (BPM) 25500
- Vitesse 25500 ft/min
- Style Marteau perforateur
- Taille de la batterie 12V MAX
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 12 V
- Kit Kit
- Temps de charge 60 minutes
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque DeWalt
- Série XTREME
- Numéro de référence du fabricant DCD706F2
Garantie
- Garantie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
735,00 $
DeWALT® XTREME 12V MAX Kit de perceuse au marteau sans fil, 3/8 », Brushless, Li-Ion, 2 vitesses
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires