Prix : 13,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La garolite de grade XX est composée d'une base en papier imprégnée d'un liant de résine phénolique. Il a de bonnes propriétés de force électrique avec la force mécanique juste. Exceptionnel pour une utilisation comme matériel de modèle ou matériel de sauvegarde.
Poids &Dimensions
- densité 0,048 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 16000 psi
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description XX Garolite Bar
- Plage de température 280 ° F
- Dureté Rockwell M100 (en)
- Grade Xx
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Xx Garolite
- Numéro de référence du fabricant BULK-CS-GXX-93
- Forme Bar
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
XX Garolite Bar - 1/16" Thick x 2" Wide x 24" Long
13,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires