Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Dandux

Référence :WB241251YL

Référence fabricant : 51126012Y-3S

chariot à caisse en plastique Dandux pour usage modéré, 12 boisseaux, jaune

Description du produit
Le polyéthylène moulé sans soudure est étanche et présente des parois et des angles lisses facilitant le nettoyage. Épaisseur de paroi de 0,225" pour une durabilité supérieure. La conception à parois en gradins offre une grande résistance latérale pour éviter tout gonflement. Les chariots s'emboîtent les uns dans les autres lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Socle en contreplaqué robuste pour une longue durée de vie. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc pour un déplacement en douceur. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$669.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur38 po
Largeur28 po
Hauteur33 po
Hauteur intérieure28 po
Capacité de charge500 lb
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesCaoutchouc
TypePlastique en vrac chariot à caisse
CouleurJaune
Type de roulette(2) pivotantes, (2) rigides
Capacité en boisseaux12 bu
MatériauPlastique
Référence fabricant51126012Y-3S
UsageLéger
Matériau de baseContreplaqué
MarqueDandux

Garantie

Garantie1 an