Le polyéthylène moulé sans soudure est étanche et présente des parois et des angles lisses facilitant le nettoyage. Épaisseur de paroi de 0,225" pour une durabilité supérieure. La conception à parois étagées offre une grande résistance latérale pour éviter tout bombement. Les chariots s'emboîtent les uns dans les autres lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc pour un déplacement fluide. Garantie limitée d'un an.
chariot à caisse e en plastique jaune Dandux 51126008Y-3S, 8 boisseaux, usage modéré
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$579.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 27 po |
| Hauteur intérieure | 23 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Diamètre de la roue | 3 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Plastique en vrac chariot à caisse |
| Couleur | Jaune |
| Type de roulette | (2) pivotantes, (2) rigides |
| Capacité en boisseaux | 8 bu |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 51126008Y-3S |
| Usage | Léger |
| Matériau de base | Plastique |
| Marque | Dandux |
Garantie
| Garantie | 1 an |