Ce brancard à cuillère Kemp USA est un modèle robuste en plastique durable, conçu spécifiquement pour le transport des personnes blessées. Il est principalement utilisé pour soulever du sol les victimes susceptibles de présenter une lésion médullaire, ou pour limiter les risques de mouvements indésirables des zones lésées lors du transfert d'un patient. Sa structure se compose de deux parties verticales qui se placent de part et d'autre de la victime. Ces deux parties peuvent ensuite être rapprochées sous le patient et fixées à l'aide des clips situés en haut et en bas du dispositif.
Étiroir à pelle Kemp USA, jaune
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$739.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 72 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 2.5 po |
| Poids | 23 lb |
Détails du produit
| Taper | Tendeur |
| Capacité | 1 personne |
| Matériel | Toile |
| Description | Cintre à pelle |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 10-988-YEL |
| Marque | Kemp USA |