DÉCALAGEUR DE LIGNE
PEINTURE DE DÉCAPAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Un carton de 12 bombes de 590 ml (510 ml remplies) permet de peindre une bande de 10 cm sur environ 244 mètres. Cette peinture routière spécialement formulée adhère rapidement à la plupart des surfaces. Très résistante, sa teneur en matières solides de 45 % assure une couvrance optimale. Une seule couche suffit pour une application facile et le séchage est ultra-rapide. Conçue pour les zones à fort trafic.
Peinture en aérosol pour lignes jaunes de qualité supérieure - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
335.40 Vendu par lots de 12 /27.95 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Taille | 20 oz |
Détails du produit
| Type | Peinture à rayures |
| Type de peinture | à base de solvant |
| Finition | Émail |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Peinture à rayures de qualité supérieure |
| Couleur | Jaune |
| Marque | Aervoe |