Tous les étaux utilitaires en acier sont des étaux d'établi et de tuyauterie légers et économiques, adaptés à diverses applications peu exigeantes. Entièrement fabriqués en acier moulé, ils sont dotés d'une barre recouvrant la vis principale à filetage trapézoïdal. Chaque étau comprend des mâchoires dentelées remplaçables en acier trempé, des mâchoires de tuyauterie intégrées, une base pivotante à verrouillage avec mouvement à 360° et deux systèmes de blocage, une grande enclume renforcée et une poignée ergonomique pour la vis principale.
Étau d'atelier utilitaire tout acier Yost 10"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$579.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 23 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 10 po |
| Poids | 56 lb |
| Largeur de la mâchoire | 10 po |
| Profondeur de la gorge | 4 po |
| Taille | 10 po |
| Capacité de mâchoire de tuyau | 7/8 - 2-5/8 po |
| Ouverture de la mâchoire | 10 po |
Détails du produit
| Taper | Étau combiné pour établi et tuyaux |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Acier moulé |
| Référence fabricant | 10910 |
| Type de base | Pivotant à 360° |
| Marque | Étaux Yost |