Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Yost 5" multi-mâchoire rotative polyvalente Pipe & étau d’établi
Le heavy duty étau rotatif est fabriqué à partir de 60 000 lb/po2 en fonte Ductile, ce qui en fait la plus durable en rotation étau sur le marché.
Caractéristiques :
Le heavy duty étau rotatif est fabriqué à partir de 60 000 lb/po2 en fonte Ductile, ce qui en fait la plus durable en rotation étau sur le marché.
Caractéristiques :
- (3) jeux de mâchoires de tuyaux en acier trempé (dentelé, mâchoires de tuyau et v-jaws) permettant le travail sur stock soit plat ou rond
- La tête tourne 360 degrés, avec blocage à l’aide d’une goupille de verrouillage pour verrouiller en place à des intervalles de degré 30
- Des mors de tuyaux flottants ajusteront pour tricoter pièces pour prévenir les rayures et fournissent une pression de serrage même plus
- Grande enclume intégrée
- Solidement bâtis au travail bench (4 - boulons par d’autres), base pivotante verrouillage motion de degré 360 base pivotante équipée de verrouillages (2)
- Aucune poignée de vis principale de pincement
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10,5 po (26,67 cm)
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/8 - 3-1/2 in
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Largeur de la mâchoire 5 in (12,7 cm)
- Taille 5 in (12,7 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Profondeur de la gorge 4 in (10,16 cm)
- Ouverture de la mâchoire 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Étaux de Yost
- Matériau Fonte Ductile 60 000 lb/po2
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 11750
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ANDY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet étau est polyvalent et robuste. Je le recommanderais à quiconque a besoin un banc base étau. -
Reviewer : Joe de DC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il y a beaucoup d’étaux bon marché là-bas dans les magasins à grande surface et sur l’internet. J’ai cassé quelques avec même essayer. Pour un utilisateur à domicile, la YOST 750 vous offre le meilleur coup pour le mâle. Ils vont être autour de 100 ans après que vous avez terminé avec eux. Plan pour muscler votre banc au moins 3" total support épaisseur pour donner ce grand garçon adéquat.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yost 5-1/8" multi-mâchoire rotative polyvalente Pipe & étau d’établi
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit