Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB290661

Armoire à bagages numérique en bois Global Industrial™ de style Z à 2 niveaux et 6 portes, 91,4 cm L x 38,1 cm P x 192,8 cm H, cerisier, non assemblée

Description du produit
✓ Serrure électronique à clavier vertical
Panneau de particules conforme à la norme CARB II, recouvert d'un stratifié durable
✓ Socle en acier durable et résistant à l'humidité

Rehaussez l'apparence et le confort de votre vestiaire avec ce meuble à deux niveaux et six portes, à monter soi-même. Global Industrial Casier numérique en bois. Les casiers en bois confèrent à tout espace une chaleur naturelle, créant une ambiance plus accueillante et confortable que les casiers métalliques classiques. De plus, ils sont plus silencieux à la fermeture. Le corps du casier est fabriqué en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur, conformes à la norme CARB II, recouverts d'un stratifié haute pression résistant. Il est équipé de charnières en acier dissimulées robustes et d'un clavier électronique numérique. Ce verrou à clavier vertical est facilement programmable et peut être utilisé en mode public pour des codes d'accès à usage unique ou en mode privé pour une utilisation individuelle prolongée.
Qu'est-ce qui distingue ceci ? Global Industrial Ce casier en bois se distingue de la concurrence par sa base en acier durable et résistante à l'humidité. Les casiers en bois classiques reposent sur une base en bois qui peut se déformer, s'écailler ou se gondoler sous l'effet d'une humidité persistante, comme dans les vestiaires de salles de sport, de clubs ou de spas. La base en acier de ce casier est conçue pour offrir une performance élégante et une longue durée de vie. Ce modèle est livré non assemblé, de couleur cerisier.

  • Comprend une pile et une clé principale par serrure
  • Les chants de porte sont recouverts d'un chant en PVC.
  • Les portes des casiers mesurent 12 pouces de large sur 0,70 pouce de profondeur.
  • Plaques d'identification vierges en acier incluses pour personnalisation
  • Chaque compartiment comprend une étagère de 4-5/8" de profondeur et deux jeux de crochets à double pointe.
  • Panneau d'extrémité optionnel en bois de cerisier assorti, réf. 290629, vendu séparément, pour une finition soignée.
  • Idéal pour une utilisation dans : clubs et résidences de loisirs, spas et centres de villégiature, centres de remise en forme et salles de sport, suites de direction
  • PRIX
    $2,349.00
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
    Largeur36 po
    Profondeur15 po
    Hauteur76 po
    Largeur du compartiment11 po
    Profondeur du compartiment14 po
    Hauteur du compartiment71 po
    Poids211.9 lb

    Détails du produit

    Type de serrureSerrure électronique à clavier numérique
    Type de poignée de porteEncastré
    CouleurCerise
    Type de niveauStyle Z
    Configuration3 de large
    MatérielPanneau de particules/Stratifié
    Type de constructionNon assemblé
    Nombre de compartiments6
    MarqueGlobal Industrial