Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
14 résultats

Vue

Hydrant W/céramique disque mur Zurn Z1320XL-EZ-3/4 x 10, 3/4 "x 10"
Hydrant W/céramique disque mur Zurn Z1320XL-EZ-3/4 x 10, 3/4 "x 10"

Article nº : WBB896726

Pas encore évalué

 

1 779,00 $

 

 

Zurn Z1395XL-3/4 X 4 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 4"
Zurn Z1395XL-3/4 X 4 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 4"

Article nº : WBB896340

Pas encore évalué

 

1 215,00 $

 

 

Zurn Z1385-3/4 x 5-VB Non gel Post Hydrant W/VB, exposé, 3/4 "x 5"
Zurn Z1385-3/4 x 5-VB Non gel Post Hydrant W/VB, exposé, 3/4 "x 5"

Article nº : WBB896422

Pas encore évalué

 

3 139,00 $

 

 

Zurn Z1385-3/4 x 4-VB Non gel Post Hydrant W/VB, exposé, 3/4 "x 4"
Zurn Z1385-3/4 x 4-VB Non gel Post Hydrant W/VB, exposé, 3/4 "x 4"

Article nº : WBB896492

Pas encore évalué

 

2 599,00 $

 

 

Zurn Z1315-3/4 x 8 Non-gel mur Hydrant W/Bronze enveloppe, exposé, 3/4 "x 8"

 

1 255,00 $

 

 

Zurn Z1305-3/4 x 6-PB mur encastré Hydrant W/Bronze enveloppe, 3/4 "x 6"

 

1 819,00 $

 

 

Zurn Z1305-3/4 X 14 mur encastré Hydrant W/Bronze enveloppe, 3/4 "x 14"

 

2 269,00 $

 

 

Zurn Z1321XL-3/4 x 16-PB automatique drainage mur Hydrant, exposés Ecolotrol, anti-siphon, 3/4 "x 16"

 

1 039,00 $

 

 

Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"
Zurn Z1395XL-3/4 X 3 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 3"

Article nº : WBB896846

Pas encore évalué

 

1 189,00 $

 

 

Bouche de Zurn Z1360XL-3/4 x 3-CI au sol, 3/4 "x 3"
Bouche de Zurn Z1360XL-3/4 x 3-CI au sol, 3/4 "x 3"

Article nº : WBB896808

Pas encore évalué

 

1 779,00 $

 

 

Zurn Z1370-3/4 X 3 sol Hydrant, 3/4 "x 3"
Zurn Z1370-3/4 X 3 sol Hydrant, 3/4 "x 3"

Article nº : WBB896563

Pas encore évalué

 

4 379,00 $

 

 

Prise d’eau murale à évacuation automatique Zurn Z1321XL-3/4X14, Ecolotrol exposé, Anti-Siphon, 3/4 po x 14 po

 

899,00 $

 

 

Zurn Z1395XL-3/4 X 2 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 2"
Zurn Z1395XL-3/4 X 2 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 2"

Article nº : WBB896855

Pas encore évalué

 

1 269,00 $

 

 

Zurn Z1310-3/4 x 16-PB automatique drainage mur Hydrant, exposés Ecolotrol, anti-siphon, 3/4 "x 16"

 

1 859,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant