Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Zurn Z1395-3/4 x 2 Non-gel Yard Hydrant, exposé, 3/4 x 2
Exposés, non-gel yard hydrant, fonte revêtue withDura tête et soulever la poignée avec option de verrouillage. Boîtier en acier galvanisé parties intérieures avec boîtier de vanne bronze et l’orifice de vidange IP 1/8 dans le logement de bronze. Touche d’exploitation incluse.
Exposés, non-gel yard hydrant, fonte revêtue withDura tête et soulever la poignée avec option de verrouillage. Boîtier en acier galvanisé parties intérieures avec boîtier de vanne bronze et l’orifice de vidange IP 1/8 dans le logement de bronze. Touche d’exploitation incluse.
Poids &Dimensions
- Profondeur de Bury 2 pi (.61 m)
- Taille de connexion 3/4 en
- Longueur 4-1/2 pi (1,37 m)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Finition intégrale Bronze
- Résistant au gel et au gel Oui
- Type d’installation Au sol
- Style de connexion I.P.S. femelle
- Type de sortie Fileté
- Type Poignée exposée W/Lift
- Marque Zurn
- Matériau du visage Fonte revêtue de Dura
- Matériau Boîtier en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant Z1395XL-3/4 X 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn Z1395XL-3/4 X 2 Non gel Yard Hydrant, exposés, 3/4 "x 2"
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit