Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de Z850 Unitron avec un ratio de zoom 6,3:1 est un choix idéal pour l’inspection industrielle, assemblage, contrôle qualité, intégration OEM, demandes de recherche et d’enseignement exigeant une plus grande plage de grossissement. La série Z850 est un polyvalent haute performance, le microscope stéréo zoom ergonomique robuste pour résister à des années d’usage intensif. La série Z850 est disponible avec une binoculaire ou trinoculaire Regarde un corps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 0,8 x - 5 x plage de grossissement zoom
- Simplement en se concentrant Stand avec réglage de la tension
- 4 pouces (100mm) de se concentrer en douceur sans interruption de voyage
- Platine en noir et blanc
- Binoculaire Regarde un corps
- WF10x oculaires focusable, 22mm champ de vision
- 8 x - 50 x plage de grossissement avec clic s’arrête à x 1, x 2, x 3, x 4 et x 5
- distance de travail 115mm
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Oculaire WF10X / 20mm
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plain pied mise au point
- Description Z850 Zoom Microscope stéréo
- Distance de travail 115 mm
- Grossissement de l’oculaire 10 X
- Tête de visualisation 45° Angle de vision
- Type Microscope stéréo
- Plage de grossissement 8 X - 50 X
- Type de tête Jumelles
- Marque Unitron
- Rapport de zoom 6,3:1
- Matériau Acier, aluminium, polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 13100
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
UNITRON Z850 trinoculaire Zoom Microscope stéréo avec monture C sur Stand Flex-bras
Article nº : B2095940
Pas encore évalué
3 629,00 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
UNITRON Z850 jumelles Zoom Microscope stéréo sur la plaine se concentrant Stand
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires