Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de Z850 Unitron avec un ratio de zoom 6,3:1 est un choix idéal pour l’inspection industrielle, assemblage, contrôle qualité, intégration OEM, demandes de recherche et d’enseignement exigeant une plus grande plage de grossissement. La série Z850 est un polyvalent haute performance, le microscope stéréo zoom ergonomique robuste pour résister à des années d’usage intensif. La série Z850 est disponible avec une binoculaire ou trinoculaire Regarde un corps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bras articulé avec une plage de mouvement verticale verrouillable de 14,5 po et une portée scannable de 3'
- Horizontale ou verticale support de pince en c
- Bonder bras (E)
- Trinoculaire Regarde un corps
- WF10x oculaires focusable, 22mm champ de vision
- 8 x - plage de grossissement x 50 avec crans à x 1, x 2, x 3, x 4 et x 5
- distance de travail 115mm
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Oculaire WF10X / 20mm
Détails du produit
- Emplacement de montage Flex-bras support
- Description Z850 Zoom Microscope stéréo
- Distance de travail 115 mm
- Grossissement de l’oculaire 10 X
- Tête de visualisation 45° Angle de vision
- Plage de grossissement 8 X - 50 X
- Type Microscope stéréo
- Type de tête Trinoculaire
- Marque Unitron
- Rapport de zoom 6,3:1
- Matériau Acier, aluminium, polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 13137-131-25-05
- Couleur Beige & noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
139,95 $
UNITRON Z850 trinoculaire Zoom Microscope stéréo avec monture C sur Stand Flex-bras
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires